徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジックUヘリンボン3E 左足
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62045332
品番
1037
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
甲を深くサポートし、安定した履き心地のダブルマジックシリーズ。
甲が大きく開き、足入れがスムーズです。
色
グレー
サイズ(cm)
27〜27.5
材質
表素材:綿100%、内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
サイズ
5L
足幅(cm)
26.6(9.7)