フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0805●インピーダンス @ 25 MHz:249Ω●インピーダンス @ 50 MHz:354Ω●インピーダンス @ 100 MHz:470Ω●インピーダンス @ 300 MHz:430Ω●インピーダンス @ 1 GHz:165Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm 注文コード62045587 品番BLM21AG471BH1D
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲: -55 → 125 ℃ アースへの接続は不要です。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0805●インピーダンス @ 25 MHz:249Ω●インピーダンス @ 50 MHz:354Ω●インピーダンス @ 100 MHz:470Ω●インピーダンス @ 300 MHz:430Ω●インピーダンス @ 1 GHz:165Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm アズワン品番65-7041-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする