曜日別特売
BLM21AG102SN1D フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所) 62045648

フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード62045648品番BLM21AG102SN1D
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ
村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●定格電流:500mA●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●最大直流抵抗:280mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-6952-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする