東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP759F D4 J F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62045989
品番
TLP759F(D4,J,F)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
Toshiba インテリジェントパワーモジュール( IPM ) - ドライブフォトカプラ
Toshiba インテリジェントパワーモジュール( IPM ) - ドライブフォトカプラ。
仕様
●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:PDIP●入力電流タイプ:DC●絶縁電圧:5000 V ac●論理出力:あり
アズワン品番
65-7263-17