フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62046296 品番RV1S9160ACCSP-100V#SC0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,310 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

高速 CMOS 出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側に GaAlAs LED を、出力側に CMOS 出力 IC を搭載した光結合アイソレータです。このカプラは、高速ロジックインターフェイス回路用に設計された、高コモンモード過渡耐性( CMR )の高速 CMOS 出力タイプデバイスです。RV1S9160A は、入力側で AlGaAs LED と、出力側でフォトロッドを 1 つずつ備えた
高速 CMOS 出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側に GaAlAs LED を、出力側に CMOS 出力 IC を搭載した光結合アイソレータです。このカプラは、高速ロジックインターフェイス回路用に設計された、高コモンモード過渡耐性( CMR )の高速 CMOS 出力タイプデバイスです。RV1S9160A は、入力側で AlGaAs LED と、出力側でフォトロッドを 1 つずつ備えたアクティブ低出力ロジックで、最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。 この製品は、ノイズ耐性の高い CMR : 50 kV/ μ s 以上、ロジックインターフェース回路で Ta:125 ℃ までの高温動作で、3.3 V / 5 V 電源での低電流動作が可能です。高速通信( 15 Mbps ) 高温動作( -40 → +125 ℃ ) 高コモンモード( dv/dt )耐性( CMH、CML:± 50 kV/ μ s 最低) 高絶縁電圧( BV:3750 Vr.m.s。) 低入力駆動電流( IFHL:2.0 mA 最大) 低電圧電源動作( VDD:2.7 → 5.5 V ) 低パルス幅歪み( PWD:20 ns 最大) 鉛フリー製品 用途 測定、制御機器(インバータ、AC サーボ)、FA ネットワーク。

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SOP●標準上昇時間:5ns●最大入力電流:6 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns アズワン品番65-7261-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする