東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP250 LF1 F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62046409
品番
TLP250(LF1,F)
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
東芝 フォトカプラ IGBT / MOSFETゲートドライブ
東芝 フォトカプラ IGBT / MOSFETゲートドライブ。
仕様
●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:DC●絶縁電圧:2.5 kVrms●論理出力:あり
アズワン品番
65-7250-99