曜日別特売
CVV-6180DA-559 サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(立形・取付台付) 住友重機械工業 62047293

CVV-6180DA-559 サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(立形・取付台付) 住友重機械工業 62047293
CVV-6180DA-559 サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(立形・取付台付) 住友重機械工業 62047293

サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(立形・取付台付)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
減速比559
559
1003
1247
1479
1849
2065
231
2537
165
195
273
649
731
7569
841
3481
377
4437
473
5133
6177
3045
319
71
8
87
121
143
11
13
15
17
104
35
43
51
59
6
21
25
29
枠番6180DA
6180DA
6170DA
6185DA
6195DA
6135DA
6140DB
6160DA
6190DA
6145DA
6145DB
6165DA
6130DA
6175DA
6140DA
6170
6175DC
6180
6185DB
6135
6140DC
6145
6190
6195DB
6160DB
6160DC
6170DB
6130
6135DB
6165
6170DC
6175
6135DC
6140
6180DB
6145DC
6185
6190DB
6195
6160
6165DB
6130DB
6165DC
6175DB
6130DC
内容量1台注文コード62047293品番CVV-6180DA-559
参考基準価格(税別)¥520,700販売価格(税込)¥473,550
販売価格(税別)
430,500

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比559低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向枠番6180DAブレーキブレーキなし取付方式取付台付極数4Pモーター三相モータ付使用環境屋内形機種サイクロ減速機6000シリーズ連結方法レデューサ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご発注時にはご使用されるモーターの入力容量(kw)、回転数(rpm)のご指示が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする