RENESAS
RENESASの 電子部品(オンボード)
RENESASの 受動部品
RENESASの 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
62047310
品番
PS2802-4-F3-A
参考基準価格(税別)
¥886,000
販売価格(税込)
¥967,780
販売価格(税別)
¥
879,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC
アズワン品番
65-7228-90