フリーザーボックス Cryo-カラー 5色アソート 100個入 90シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 62049778 品番 90-5281
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

CryoKING(R) フリーザーボックス
0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブ用フリーザーボックス
耐冷紙のボックスとディバイダーのセット
耐アルコール性
ホワイトボックスは光沢性のコーティング、5色のアソートボックスはマットコーティングがされています
取り外しできるフタにはラベリングもしくは書込み用スペース付
#90-1281および90-1200はコーティ
81本用。

仕様●外寸:133x133x47mm●材質:耐冷紙●色:アソート(白・黄・ピンク・青・緑)●温度耐性:-196℃〜121℃ アズワン品番65-3794-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする