画像準備中

フリーザーボックス ホワイトコート 100個入 90シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) アズワン品番65-3793-55 注文コード62049848 品番90-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,200
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

CryoKING(R) フリーザーボックス
0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブ用フリーザーボックス
耐冷紙のボックスとディバイダーのセット
耐アルコール性
ホワイトボックスは光沢性のコーティング、5色のアソートボックスはマットコーティングがされています
取り外しできるフタにはラベリングもしくは書込み用スペース付
#90-1281および90-1200はコーティ
100本用。

仕様●外寸:133x133x47mm●材質:耐冷紙●色:白●温度耐性:-196℃〜121℃ アズワン品番65-3793-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする