Argos Technologies Inc
Argos Technologies Incの ガラス・樹脂・金属容器
Argos Technologies Incの フリージングコンテナ(フリーズボックス)
フリーザーボックスセット(ボックス&ディバイダー)196穴 BMFB-S196シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
62049875
品番
BMFB-S196
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
フリーザーボックス 196穴
0.2ml PCRチューブx196本
8連・12連の0.2ml PCRチューブにも対応
未滅菌
※セット=ボックス&ディバイダー
仕様
●オートクレーブ不可●寸法(W×D×H):133×133×25mm●ウェル径:Φ8.0mm●材質:耐冷紙●温度耐性:-196℃〜室温
アズワン品番
65-3810-89