BIOLOGIX
BIOLOGIXの ガラス・樹脂・金属容器
BIOLOGIXの フリージングコンテナ(フリーズボックス)
フリーザーボックス貯蔵ラック 縦式 ステンレス製 2個入 99シリーズ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
62050049
品番
99-6213
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
フリーザーラック 縦式
耐腐食性のステンレス製
フリーザーボックス(133x133x52mm)に対応
標準的なフリーザーに適応
液体窒素内での使用可能
仕様
●収納数(DxH):1x13列●外寸法(WxDxH):140x140x730mm●収納フリーザーボックス寸法:133x133x52mm●材質:ステンレス
アズワン品番
65-3799-79