Argos Technologies Inc
Argos Technologies Incの ガラス・樹脂・金属容器
Argos Technologies Incの フリージングコンテナ(フリーズボックス)
フリーザーラック 81穴 5色セット BMA-R3117シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
62050225
品番
BMA-R3117
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フリーザーボックス
0.5ml/1.5ml/2.0mlチューブ×81本
フタがしっかり閉まるので上下逆になってもサンプルは落ちません。
アルファベットの印字付
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):128×128×45mm●ウェル直径:13.0mmΦ●材質:P.P●色:5色セット(ナチュラル・パープル・ブルー・グリーン・オレンジ)●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3808-64