ビーエム機器
ビーエム機器の 研究関連用品・実験用必需品
ビーエム機器の 架台/スタンド/ホルダー類
ビーエム機器の 試験管立て/ラック
フロートラック 24穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
62051336
品番
R-6266-1
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,839
販売価格(税別)
¥
14,399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フロートラック
ウォーターバス等から取り出しやすい、つまみ付
1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ×24本。ウォーターバスなどに使用できます。
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):119.0×78.0×80.0mm●ウェル直径:10.8mmΦ●材質:P.P●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3840-59