ビーエム機器
ビーエム機器の 研究関連用品・実験用必需品
ビーエム機器の 架台/スタンド/ホルダー類
ビーエム機器の 試験管立て/ラック
フロートラック 24穴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
62051345
品番
SL-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フロートラック
ウォーターバス等から取り出しやすい、つまみ付
0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×24本。
仕様
●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):150×82×69mm●ウェル直径:10.5mmΦ●材質:P.E●温度耐性:0℃〜80℃
アズワン品番
65-3846-45