SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 環境測定(自然環境/安全環境)
SIBATA(柴田科学)の 環境測定その他関連用品
ベース部 Φ35 NW-354用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62051835
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354 Φ35用のベース部のみです。
仕様
●用途:NW-354用●質量(kg):0.100●高さH(mm):54●幅W(mm):850●奥行D(mm):54
アズワン品番
65-3693-56