ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm グレー PVC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
62052298
品番
172-02066 PVC20-PVC-GY
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
PVC
BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様
●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:グレー●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm
アズワン品番
65-7399-70