曜日別特売
A9M60DD アステロ インダクションモーター 住友重機械工業 62052909

 

A9M60DD アステロ インダクションモーター 住友重機械工業 62052909
A9M60DD アステロ インダクションモーター 住友重機械工業 62052909
A9M60DD アステロ インダクションモーター 住友重機械工業 62052909
A9M60DD アステロ インダクションモーター 住友重機械工業 62052909

アステロ インダクションモーター

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード62052909品番A9M60DD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,250

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

電圧(V)220

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62052909A9M60DD04480008A9M60DD画像準備中アステロ インダクションモーター住友重機械工業1台
11,800
税込12,980
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 他社メーカーの代替え
農・林・水産業

販売中止になったメーカー商品と取付ピッチなどが一緒のものを探していてたので見つかってよかった

対象商品 : 05740752
2023-06-16
用途: 焙煎機
有限会社オネスティ飲食業

以前も購入させていただきましたが、いつも通り良い商品です。

対象商品 : 05740734
2014-04-21
用途: ソフトクリーム撹拌用モーター

機械メーカーに問い合わせたところ高かった為もしやと思い探したところビンゴ。
安くて大変助かりました。全く違和感なく使っています。

対象商品 : 05740716
2013-07-16
用途: 吸殻回収のチェーン駆動に使用しております。

交換作業の手間が、比較的簡単におこなえる。
モーターの焼き付きにて駆動不可になってしまうので、耐久性の向上がもっと欲しいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに要望をあげさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする