曜日別特売

アステロ インダクションモーター

アステロ インダクションモーター - 住友重機械工業アステロ インダクションモーター - 住友重機械工業アステロ インダクションモーター - 住友重機械工業アステロ インダクションモーター - 住友重機械工業アステロ インダクションモーター - 住友重機械工業アステロ インダクションモーター - 住友重機械工業アステロ インダクションモーター - 住友重機械工業アステロ インダクションモーター - 住友重機械工業
(4件のレビュー)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

内容量1台
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
取付角寸法(mm)
軸の形状
軸端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05740716A6M06A0.006100/100/110単相60標準中実軸
7,550
6,690
7,359(税込)
当日出荷
05740725A6M06B0.006115単相-標準-
7,550
6,600
7,260(税込)
8日以内出荷
返品不可
05740734A6M06C0.006200/200/220単相60標準中実軸
7,900
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
05740743A6M06D0.006220/240単相-標準-
7,850
6,900
7,590(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479728A6M06AD0.006100/100/110単相-丸軸-
7,550
6,600
7,260(税込)
3日以内出荷
04479737A6M06AUB0.006100/100/110単相-標準-
7,850
6,900
7,590(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479746A6M06CD0.006200/200/220単相-丸軸-
7,850
6,900
7,590(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479755A6M06CUB0.006200/200/220単相-標準-
8,100
7,100
7,810(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479764A6M06DD0.006220/240単相-丸軸-
7,850
6,900
7,590(税込)
8日以内出荷
返品不可
05740752A7M15A0.015100/100/110単相70標準中実軸
8,200
6,990
7,689(税込)
当日出荷
05740761A7M15B0.015115単相-標準-
8,150
7,100
7,810(税込)
8日以内出荷
返品不可
05740777A7M15C0.015200/200/220単相70標準中実軸
8,450
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
05740786A7M15D0.015220/240単相-丸軸-
8,400
7,300
8,030(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479773A7M15AD0.015100/100/110単相-丸軸-
8,150
7,100
7,810(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479782A7M15AUB0.015100/100/110単相-標準-
8,400
7,300
8,030(税込)
3日以内出荷
返品不可
04479798A7M15CD0.015200/200/220単相-丸軸-
8,400
7,300
8,030(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479807A7M15CUB0.015200/200/220単相-標準-
8,750
7,600
8,360(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479816A7M15DD0.015220/240単相-丸軸-
8,400
7,300
8,030(税込)
8日以内出荷
返品不可
05740795A8M25A0.025100/100/110単相80標準中実軸
9,050
7,990
8,789(税込)
当日出荷
05740804A8M25B0.025115単相-標準-
8,950
7,800
8,580(税込)
8日以内出荷
返品不可
05740813A8M25C0.025200/200/220単相80標準中実軸
9,500
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
05740822A8M25D0.025220/240単相-丸軸-
9,400
8,200
9,020(税込)
8日以内出荷
返品不可
05740831A8M25J0.025200/200/220/220/230三相80標準中実軸
9,500
8,490
9,339(税込)
当日出荷
05740847A8M25K0.025380/380/400/400/415/415/440/440三相-標準-
11,400
9,900
10,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
04480123A8M25JB0.025200/200/220/220/230三相-標準-
22,400
19,500
21,450(税込)
翌々日出荷
返品不可
04480132A8M25KB0.025380/380/400/400/415/415/440/440三相-標準-
23,850
20,700
22,770(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479825A8M25AD0.025100/100/110単相-丸軸-
8,950
7,800
8,580(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479834A8M25AUB0.025100/100/110単相-標準-
9,300
8,100
8,910(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479843A8M25CD0.025200/200/220単相-丸軸-
9,400
8,200
9,020(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479852A8M25CUB0.025200/200/220単相-標準-
10,000
8,700
9,570(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479868A8M25DD0.025220/240単相-丸軸-
9,400
8,200
9,020(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479877A8M25JD0.025200/200/220/220/230三相-丸軸-
9,400
8,200
9,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
04479895A8M25JUB0.025200/200/220/220/230三相-標準-
10,000
8,700
9,570(税込)
8日以内出荷
返品不可
05740856A9M40A0.04100/100/110単相90標準中実軸
11,100
9,890
10,879(税込)
当日出荷
05740865A9M40B0.04115単相-標準-
11,000
9,600
10,560(税込)
8日以内出荷
返品不可
05740874A9M40C0.04200/200/220単相90標準中実軸
11,500
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
05740883A9M40D0.04220/240単相-丸軸-
11,450
10,000
11,000(税込)
8日以内出荷
返品不可
05740892A9M40J0.04200/200/220/220/230三相90標準中実軸
11,500
9,990
10,989(税込)
当日出荷
05740901A9M40K0.04380/380/400/400/415/415/440/440三相-標準-
13,650
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
05740917A9M60AH0.06100/100/110単相90標準中実軸
13,050
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
返品不可
05740926A9M60BH0.06115単相-標準-
13,050
11,400
12,540(税込)
8日以内出荷
返品不可
05740935A9M60CH0.06200/200/220単相90標準中実軸
13,650
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
05740944A9M60DH0.06220/240単相-標準-
13,600
11,800
12,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
05740953A9M60JH0.06200/200/220/220/230三相90標準中実軸
13,650
12,900
14,190(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
05740962A9M60KH0.06380/380/400/400/415/415/440/440三相-標準-
16,850
14,700
16,170(税込)
8日以内出荷
返品不可
05740971A9M90AH0.09100/100/110単相90標準中実軸
15,200
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
05740987A9M90BH0.09115単相-標準-
15,200
13,200
14,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
05740996A9M90CH0.09200/200/220単相90標準中実軸
15,750
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
05741005A9M90DH0.09220/240単相-標準-
15,700
13,700
15,070(税込)
8日以内出荷
返品不可
05741014A9M90JH0.09200/200/220/220/230三相90標準中実軸
15,750
13,900
15,290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 他社メーカーの代替え
農・林・水産業

販売中止になったメーカー商品と取付ピッチなどが一緒のものを探していてたので見つかってよかった

対象商品 : 05740752
2023-06-16
用途: 焙煎機
有限会社オネスティ飲食業

以前も購入させていただきましたが、いつも通り良い商品です。

対象商品 : 05740734
2014-04-21
用途: ソフトクリーム撹拌用モーター

機械メーカーに問い合わせたところ高かった為もしやと思い探したところビンゴ。
安くて大変助かりました。全く違和感なく使っています。

対象商品 : 05740716
2013-07-16
用途: 吸殻回収のチェーン駆動に使用しております。

交換作業の手間が、比較的簡単におこなえる。
モーターの焼き付きにて駆動不可になってしまうので、耐久性の向上がもっと欲しいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに要望をあげさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする