大阪サニタリー
大阪サニタリーの 研究関連用品・実験用必需品
大阪サニタリーの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
大阪サニタリーの 実験研究用配管材フィッティング
ヘルール管用ネジアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62053208
品番
THAD-C 2SX40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
食品用配管部材
内外#320〜#400
バフ研磨仕上げ
仕様
●サニタリー配管用 片側ヘルール×片側オネジアダプター●ID1:47.8●ID2:40●A:64●B:51●L:65●Mass kg:0.253
アズワン品番
65-5549-92