大阪サニタリー
大阪サニタリーの 研究関連用品・実験用必需品
大阪サニタリーの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
大阪サニタリーの 実験研究用配管材フィッティング
ヘルール管用ネジアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62053269
品番
316L-THAD-C 1.5SXR1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,770
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
食品用配管部材
内外#320〜#400
バフ研磨仕上げ
仕様
●サニタリー配管用 片側ヘルール×片側オネジアダプター●ID1:17.5●ID2:35.7●ID3:16.7●A:50.5●B:22●L:54.5●Mass kg:0.11●SUS316L
アズワン品番
65-5544-11