徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
エスパド 右足
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62053872
品番
2004
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
靴底はすべり止め付。
色
ミントグリーン
サイズ(cm)
20.5〜21.5
材質
表・内素材:綿95%・ポリウレタン5%、底材:ナイロン60%・ポリウレタン40%
サイズ
S