エスパドメッシュ 左足

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)22~23
ベージュ
内容量1足注文コード62055087品番2024
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

かかとゴムと甲部のゴムでやさしいフィット感
靴底はすべり止め付。

ベージュサイズ(cm)22~23材質表・内素材:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:ナイロン60%・ポリウレタン40%サイズM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする