徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ワイドベルトワッフル 右足
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62055254
品番
2229
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ワッフル素材で爽やかな履き心地です。
足の状態に合せて、幅広ベルトで簡単に調節できます。
内側の甲部分にスリットを設け、より幅広い状態の足に対応できます。
抗菌・防臭加工(内素材のみ)
色
グレー
サイズ(cm)
23.5〜24.5
材質
表素材:綿60%・ポリエステル40%、内素材:ポリエステル100%、底材:合成皮革
サイズ
L
質量(g)
約70(片足)