ほたる 片口酒器 3点セット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62055265 品番#80163
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ホテルやレストランで使用されているプロユースの酒器を、ご家庭でくつろぎの時間にお楽しみください。手作り品のため、商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。熱湯を急に注がないでください。割れの原因となります。

仕様●商品サイズ(約)●▼片口:Φ15×8.2×H6.2cm(内高6cm)●▼ぐいのみ:Φ6.2×H3.9cm(内高3.5cm)●容量(約):片口/200mL 、ぐいのみ/75mL●重量(約):片口/120g 、ぐいのみ/30g●箱サイズ(約):19×15.8×H8.8cm●材質:陶器●生産国:本体/中国、箱/日本、セット/日本●貼箱入り●企画・デザイン:日本 アズワン品番65-4333-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする