日精電機[制御機器]
日精電機[制御機器]の 電子部品(オンボード)
日精電機[制御機器]の 能動部品
日精電機[制御機器]の 集積回路(IC)
ポリエステルコンデンサ PET 100V dc 100pF ±5% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62056550
品番
AMZB0100J10100000000
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:100pF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:3.7mm●高さ:7.5mm●寸法:5.7 x 3.7 x 7.5mm●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-6915-27