日精電機[制御機器]
日精電機[制御機器]の 電子部品(オンボード)
日精電機[制御機器]の 能動部品
日精電機[制御機器]の 集積回路(IC)
ポリエステルコンデンサ PET 100V dc 33nF ±5% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62056665
品番
AMZB0100J33300000000
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:33nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:5mm●長さ:7.5mm●奥行き:3.3mm●高さ:11.5mm●寸法:7.5 x 3.3 x 11.5mm●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-6916-61