ポリエステルコンデンサ PET 200 V ac 400 V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62056760 品番R60MR42205040K
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。コンデンサは、熱硬化性樹脂で密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 1
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。コンデンサは、熱硬化性樹脂で密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55℃ → +105℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールパッケージ2 自己回復機能。

仕様●静電容量:2.2μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:27.5mm●長さ:32mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●寸法:32 x 11 x 20mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm アズワン品番65-7092-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする