日精電機[制御機器]
日精電機[制御機器]の 電子部品(オンボード)
日精電機[制御機器]の 能動部品
日精電機[制御機器]の 集積回路(IC)
ポリエステルコンデンサ PET 250V dc 4.7nF ±5% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62056830
品番
AMZ0250J47200000000
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:4.7nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.8mm●奥行き:2.8mm●高さ:11mm●寸法:5.8 x 2.8 x 11mm●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-6916-29