日精電機[制御機器]
日精電機[制御機器]の 電子部品(オンボード)
日精電機[制御機器]の 能動部品
日精電機[制御機器]の 集積回路(IC)
ポリエステルコンデンサ PET 250V dc 47nF ±5% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62056839
品番
AMZ0250J47300000000
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:47nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:7.5mm●長さ:11.5mm●奥行き:6.5mm●高さ:15.5mm●寸法:11.5 x 6.5 x 15.5mm●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7155-76