日精電機[制御機器]
日精電機[制御機器]の 電子部品(オンボード)
日精電機[制御機器]の 能動部品
日精電機[制御機器]の 集積回路(IC)
ポリエステルコンデンサ PET 400V dc 1.5nF ±5% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62056848
品番
AMZ0400J15200000000
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1.5nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:4mm●長さ:6.5mm●奥行き:3.5mm●高さ:11mm●寸法:6.5 x 3.5 x 11mm●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-6920-10