日精電機[制御機器]
日精電機[制御機器]の 電子部品(オンボード)
日精電機[制御機器]の 能動部品
日精電機[制御機器]の 集積回路(IC)
ポリエステルコンデンサ PET 400V dc 6.8nF ±5% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62056875
品番
AMZ0400J68200000000
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:6.8nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:6mm●長さ:9mm●奥行き:4.5mm●高さ:13mm●寸法:9 x 4.5 x 13mm●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-6920-11