フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 一本杖
ベーシックE 伸縮M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62057074
品番
WB3713
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ベーシックなスタンダードステッキ。
色
ブラウン
材質
シャフト:アルミニウム、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ポリプロピレン
質量(g)
約320