日精電機[制御機器]
日精電機[制御機器]の 電子部品(オンボード)
日精電機[制御機器]の 能動部品
日精電機[制御機器]の 集積回路(IC)
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 33nF ±5% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62057094
品番
MMTA0050J33300000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥890
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:33nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:7.3 x 3.2 x 5mm●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-6919-86