AMZB0050J68300000000 ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 68nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 62057189

ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 68nF ±5% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード62057189品番AMZB0050J68300000000
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路。

仕様●静電容量:68nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:5mm●長さ:7.5mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:7.5 x 4.5 x 9.5mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6912-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする