MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替。