豊通オールライフ
豊通オールライフの 歩行関連
豊通オールライフの 杖
豊通オールライフの 一本杖
DX折りたたみ花柄ステッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62057284
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
4段階に長さ調節できます。
収納時25.5センチになります。
携帯用ホールダー付。
色
赤
材質
本体:アルミ、グリップ:木製
質量(g)
270
耐荷重(kg)
SG基準合格品
寸法(cm)
収納時:25.5