MMT0063J47400000000 ポリエステルコンデンサ PET 63V dc 470nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 62057304

ポリエステルコンデンサ PET 63V dc 470nF ±5% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード62057304品番MMT0063J47400000000
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替。

仕様●静電容量:470nF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:8mm●奥行き:5mm●高さ:8mm●寸法:8 x 5 x 8mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6912-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする