KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 1780μF ±10%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62057478
品番
C44UQGT7178M32K
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1780μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U
アズワン品番
65-7071-77