ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 1780μF ±10% 1袋 4個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード62057487 品番C44UQGT7178M32K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥128,000

KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 1780 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 1780 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命。

仕様●静電容量:1780μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U アズワン品番65-7080-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする