豊通オールライフ
豊通オールライフの 歩行関連
豊通オールライフの 杖
豊通オールライフの 一本杖
カラー折りたたみステッキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62057503
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
携帯用ビニールケース付
日本製
色
黒
全長(cm)
78〜85(4段階調節)
材質
本体:アルミ、グリップ:樹脂
質量(g)
280
寸法(cm)
収納時:26