KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 12nF 5% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62057706
品番
R75RI212050H3J
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:12nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6956-05