オールカーボンクオッドケイン用四点杖グリップカバー

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62057738 品番-
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質本体:カーボン、ベース:カーボン、ゴムキャップ:合成ゴム 質量(g)400 支柱(mm)約24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62057738
2025-08-31
用途:
杖の滑り止め
その他業種

立てかけて置いたときの転倒防止として使用してます。
他で購入したものよりも丈夫で長持ちしています。
以前のアルコール消毒していなかった杖カバーより、長く使用できているので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする