KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 1190 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 1190 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命。