シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 一本杖
レビータ ポータブル+(プラス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62058483
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レビータポータブル+は、折り畳み式ウォーキングポール。折りたたんで収納すればほぼA4サイズ。いつでもどこへでも携帯できます。
材質
本体:アルミ合金、グリップ:発泡EVA+エラストマー
サイズ
ロング(100-115cm)
質量(g)
255
寸法(cm)
支柱:Φ1.6×Φ1.4×Φ1.24、収納時:32
アズワン品番
64-5176-50