象印ベビー
象印ベビーの 歩行関連
象印ベビーの シルバーカー・ショッピングカー
サンホリデイU248
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ピーコックベージュ
注文コード
62059375
品番
401017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ押手高さ調節。
ワンツーブレーキ・やわらか押手。
肘カバー・反射板・後部ポーチ・傘(杖)立て付き。
色
ピーコックベージュ
耐荷重(kg)
100
材質
本体:アルミ、袋部:ビニールレザー
質量(kg)
7.7
幅(cm)
折りたたみ時:50、座面:38
高さ(cm)
折りたたみ時:72、座面:41
奥行き(cm)
折りたたみ時:34、座面:37