レコルティU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62059427 品番STL10-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シートバッグは「北欧デザイン」を採用しております。
座面の下には荷物をたっぷり収納できる大容量の袋が付いています。

ブラック 耐荷重(kg)100 材質本体:アルミ座面・袋:ポリエステル 質量(kg)6.6 幅(cm)折りたたみ時:54.5、座面:36.5 高さ(cm)折りたたみ時:77、座面:44 奥行き(cm)折りたたみ時:37、座面:27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする