KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF 5% 1袋 300個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
注文コード
62059745
品番
R75IN415050H4J
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1.5μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6959-82