KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 470nF 5% 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62059894
品番
R75II347050H4J
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:470nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6955-51