画像準備中

電動アシストカート スイート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62059987 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電動モーターのパワーで、重くても坂道でも楽に荷物を運べます。
バッグを取り外せば、クーラーボックスや箱物も運べます。
操作も簡単!電源ボタンを押して、引っ張るだけでアシストしてくれます。
段差や砂利道にも強い、大口径タイヤを採用しています。
15度以上傾けないとアシスト機能が働かない、安全設計。

ブラック 容量(L)37 仕様駆動時間約2時間(10Kg積載時) 材質本体:アルミパイプ、タイヤ:ゴム、バッグ:ポリエステル(防水加工) 質量(kg)3.8 消費電力(W)約30 幅(cm)バッグ:35 高さ(cm)バッグ:50 駆動源リチウムイオン充電池、充電時間/約5時間 奥行き(cm)バッグ:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする